曜日別特売

ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) グリルなし

ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) グリルなし - ノーリツ

2口、45cmタイプ。グリルなしのビルトインコンロ。

仕様グリルなし材質スノーブラックホーローごとくトッププレート:ブラック、フェイス:ブラック電源アルカリ乾電池単1形-2個幅(cm)トッププレート:45口数2口入数1台材質(トッププレート)ガラストップ内容量1台
関連資料:(0.28MB)
注意
※特定保守製品対象外※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136290N2C24KSPSLPG
135,600
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31136299N2C24KSPS12A・13A
135,600
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする