トルネ
リビングフック大
使用方法
粘着テープ
材質
スチロール樹脂
質量(g)
約34
幅(cm)
3.7
耐荷重(kg)
1.5
長さ(cm)
4.8
高さ(cm)
2.6
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31062266
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください