曜日別特売

背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品

背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品 - 工進
(2件のレビュー)

背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品

用途部品の交換に内容量1個
関連資料:(0.44MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31075338ES-10C タンクベースES-20C-AAA-24532750212
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075347ES-10C 凍結注意ラベルES-20C-AAA-24533390113
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075417ES-10C 液流出注意ラベルES-20C-AAA-245330801111
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075444KK-20C 計量カップES-20C-AAA-245155203114
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075460ES-10C 吐出ホースクミ (1.5 m)ES-20C-AAA-245742201115
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075487ES-10C 吸入・余水ホースES-20C-AAA-245330201218
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075530ES-10C ケーシングCES-20C-AAA-245389601122
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075539ES-10C ケーシングカバーCES-20C-AAA-245389701123
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31075548メカニカルシールホルダー BES-10CES-20C-AAA-245389901124
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31075557ES-10C メカニカルシールES-20C-AAA-245330102125
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31075566ES-10C 吐出ニップルクミES-20C-AAA-245713002126
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075584ES-10C 吐出ニップルナットES-20C-AAA-245325902128
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075600ES-10C 余水ニップルES-20C-AAA-245326002129
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075609O リング P7ES-20C-AAA-2889855007230
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075618ES-10C 吸入ニップルクミES-20C-AAA-245713101131
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075627ES-10C 吸入ニップルES-20C-AAA-245326201132
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075636LS-10 メンテナンスキャップES-20C-AAA-245311001133
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075654ES-10C インペラES-20C-AAA-245325603135
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075670軸用C形止め輪Φ 10ES-20C-AAA-2888305010136
オープン
219
241(税込)
当日出荷
31075679O リング S63ES-20C-AAA-2890155063137
オープン
219
241(税込)
当日出荷
31075688O リング S8ES-20C-AAA-2890155008138
オープン
219
241(税込)
当日出荷
31075697ES-10C 防振ゴムES-20C-AAA-245333501339
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075740ES-20C タンクES-20C-AAA-245343003143
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075810ES-10C ポンプステーES-20C-AAA-245326102150
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
310758893点セムス十字穴付ナベ小ネジ M5*65ES-20C-AAA-245333301458
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075898ES-20C 名称ラベルES-20C-AAA-245365802159
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
31075356LS ショルダーベルトクミ ( 一体型 )ES-20C-AAA-24570950114
オープン
取扱い終了
代替品有
31075365MS-10VE タンクキャップクミES-20C-AAA-24570080315
オープン
取扱い終了
代替品有
31075374KK-18X タンクキャップパッキンES-20C-AAA-24501400317
オープン
取扱い終了
代替品有
31075390RM-10 ブリーザースポンジES-20C-AAA-24507840118
オープン
取扱い終了
代替品有
31075399HS-251 ストレーナーES-20C-AAA-24004800219
オープン
取扱い終了
代替品有
31075408タンクキャップ弁ES-20C-AAA-245368201110
オープン
取扱い終了
代替品有
31075426MS-4 使用水注意ラベルES-20C-AAA-245020302112
オープン
取扱い終了
代替品有
31075435KK-18X ストレーナーES-20C-AAA-245093304113
オープン
取扱い終了
代替品有
31075469RV-10DX 握りグリップES-20C-AAA-245275602116
オープン
取扱い終了
代替品有
31075478ES-10C 背当てパッドES-20C-AAA-245330701117
オープン
取扱い終了
代替品有
31075496ES-10 ホースバンドES-20C-AAA-245291201419
オープン
取扱い終了
代替品有
31075505KV-ER 縦型2頭口噴口クミES-20C-AAA-245820203120
オープン
取扱い終了
代替品有
31075514ES 泡除草噴口クミ(新)ES-20C-AAA-245708701121
オープン
取扱い終了
代替品有
31075645O リング P6 FRES-20C-AAA-245241301134
オープン
取扱い終了
代替品有
31075706皿ばねナット M6ES-20C-AAA-2840514006840
オープン
取扱い終了
代替品有
310757153点セムス十字穴付ナベ小ネジES-20C-AAA-2708105080241
オープン
取扱い終了
代替品有
310757243点セムス六角ボルト M6*20ES-20C-AAA-2749805091242
オープン
取扱い終了
代替品有
31075749KK-10V ドレンキャップES-20C-AAA-245231601144
オープン
取扱い終了
代替品有
31075758KK-10V ドレンキャップパッキンES-20C-AAA-245231701145
オープン
取扱い終了
代替品有
31075767ES-20C 水揺れ抑止板ES-20C-AAA-245369201146
オープン
取扱い終了
代替品有
31075776十字穴付タッピングネジ鍋2種 M5*14ES-20C-AAA-2718605054247
オープン
取扱い終了
代替品有
31075785平座金Φ5ES-20C-AAA-2846205005248
オープン
取扱い終了
代替品有
31075794ばね座金 Φ5ES-20C-AAA-2843804005249
オープン
取扱い終了
代替品有
31075819ES-15 ノズルパイプクミES-20C-AAA-245704101151
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31075356LS ショルダーベルトクミ ( 一体型 )66212029PA-349LS ショルダーベルトクミ ( 一体型 ) 工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト 工進 66212029工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト工進1個
2,198
税込2,418
同じ部品です。
31075365MS-10VE タンクキャップクミ72958543MS-10VEタンクキャップクミ(穴位置変更PVC弁あり)MS-10VE タンクキャップクミ 背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品 工進 72958543背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品工進1個
1,198
税込1,318
同じ部品です。
31075374KK-18X タンクキャップパッキン72958568KK-18Xタンクキャップパッキン(NBRハロゲン処理)KK-18X タンクキャップパッキン 背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品 工進 72958568背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品工進1個
439
税込483
同じ部品です。
31075390RM-10 ブリーザースポンジ31110374RM-10ブリーザースポンジRM-10 ブリーザースポンジ 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110374背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
31075399HS-251 ストレーナー31110390HSストレーナーHS-251 ストレーナー 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110390背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
31075408タンクキャップ弁31110627JS-10タンクキャップ弁タンクキャップ弁 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110627背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
31075426MS-4 使用水注意ラベル31110514MS-4使用水注意ラベルMS-4 使用水注意ラベル 背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 工進 31110514背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
31075435KK-18X ストレーナー72958595KK-18Xストレーナー(HDPE,HJ560ナチュラル)KK-18X ストレーナー 背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品 工進 72958595背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品工進1個
1,498
税込1,648
同じ部品です。
31075469RV-10DX 握りグリップ57330848PA-285RV-10DX 握りグリップ 工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ 工進 57330848工進噴霧器用 握りグリップ G1/4ネジ工進1個
1,398
税込1,538
同じ部品です。
31075478ES-10C 背当てパッド31076799ES-10C 背当てパッドES-10C 背当てパッド 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076799背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
1,598
税込1,758
同じ部品です。
31075496ES-10 ホースバンド31110855ES-10ホースバンドES-10  ホースバンド 背負い落下式除草剤散布機   JR-20-AAA-0 部品 工進 31110855背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
31075505KV-ER 縦型2頭口噴口クミ57330866PA-292KV-ER 縦型2頭口噴口クミ 工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ 工進 57330866工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ工進1個
2,798
税込3,078
同じ部品です。
31075514ES 泡除草噴口クミ(新)57330875PA-284ES 泡除草噴口クミ(新) 工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 57330875工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ工進1個
1,498
税込1,648
同じ部品です。
31075645O リング P6 FR31116087OリングO リング P6 FR 背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品 工進 31116087背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
31075706皿ばねナット M631076695皿ばねナット M6皿ばねナット M6 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076695背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
310757153点セムス十字穴付ナベ小ネジ310768083点セムス十字穴付ナベ小ネジ3点セムス十字穴付ナベ小ネジ 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076808背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
310757243点セムス六角ボルト M6*20310767043点セムス六角ボルト3点セムス六角ボルト M6*20 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076704背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
31075749KK-10V ドレンキャップ29079744KK-10V ドレンキャップ POMKK-10V  ドレンキャップ 背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品 工進 29079744背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品工進1個
319
税込351
同メーカー廃番後継品です。
31075758KK-10V ドレンキャップパッキン29079760KK-10V ドレンキャップパッキン FRKK-10V ドレンキャップパッキン 背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品 工進 29079760背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品工進1個
319
税込351
同じ部品です。
31075767ES-20C 水揺れ抑止板31076948ES-20C 水揺れ抑止板ES-20C 水揺れ抑止板 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076948背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
1,898
税込2,088
同じ部品です。
31075776十字穴付タッピングネジ鍋2種 M5*1431076668十字穴付タッピングネジ鍋2種十字穴付タッピングネジ鍋2種 M5*14 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076668背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
31075785平座金Φ531076677平座金Φ5平座金Φ5 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076677背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
31075794ばね座金 Φ572962917バネ座金Φ5(SUS)ばね座金   Φ5 背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品 工進 72962917背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
31075819ES-15 ノズルパイプクミ31076790ES-15 ノズルパイプクミES-15  ノズルパイプクミ 背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進 31076790背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進1個
2,998
税込3,298
同じ部品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: 動噴の修理に

何の問題もありません、ただ注文するにあたって部品番号を調べるのに手間をとってしまいました。工進のHPから分解図を見て注文しましたが、モノタロウの商品一覧にこの図があればもっと簡単に注文できたかもしれません。部品名だけでは間違える可能性もありますので。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 31075460
2024-07-01
用途: 修理用

これがほぼ売られているところを見たことが無く、
やっと見つけました。
交換はスパナ1本でOK
このホース捻じれたところがダメージを負いやすいので
保管時は折れないように注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする