昭電
サンダーブロッカーシリーズ【電源用】
コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ
小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途
電源・通信用
内容量
1個
注意
※発熱、発煙などの異常が発生したときは、すぐに使用をやめてください。
※その際、電源コンセント用SPDはコンセントプラグを電源コンセントから抜いてください。
※ぬらしたり、水がかかるような場所で、使用しないでください。火災・感電の原因となります。
※ぬれた手でコンセントプラグを抜き差ししないでください。
※落雷の恐れがある場合、製品に触れないでください。
※電源ケーブルやコンセントプラグは破損しないようにご使用ください。
※コンセントプラグは根元まで確実に差し込んでください。また、ほこりが付着しないよう、定期的に掃除をしてください。
※2PE付→2P変換アダプタを用いる場合、変換アダプタのアースコードを電源コンセントに差し込まないでください。
※交流100V(AC100V)コンセント以外では使用しないでください。
※開封時に損傷、変形しているものは使用しないでください。
※製品は、取扱説明書に従って取り付けて、ご使用ください。
※高温、多湿、塵埃、結露、腐食性ガス、過度の振動・衝撃などの異常な環境に設置しないでください。
※落下、転倒などで製品に衝撃を与えないでください。
※製品は、改造、分解しないでください。
※状態表示が寿命を示した場合、SPDを交換してください。
※製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。
※電源設備や装置の耐電圧試験、絶縁抵抗試験をする場合、電源コンセント用SPDを電源コンセントから抜いてください。尚、接地間の試験で、試験電圧がDC500V以下の場合、電源コンセント用SPDを電源コンセントに差した状態でも試験可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84889945
SPR-TB-P-A1
AC125・15A(1,500W)
47×66×34
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
84889918
SPR-PB-1P3W-A1
1Φ2W100・1Φ2W200、 1Φ3W100/200
32×70×38
¥
8,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください