リンクサス(Linxas)
循環式水冷ベスト バッテリーセット
氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。
首までヒンヤリと感じさせる冷却構造
ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途
身体冷却用
セット内容
ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付)
色
ブラック
サイズ
フリー
胸囲(cm)
80~130
本体質量(g)
650
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
タンク容量(mL)
1300
給水口径(Φmm)
タンク:80
前身丈(cm)
36
後身丈(cm)
47
内容量
1セット
注意
※首を冷やすため、首冷却部を首に合わせて下さい。
※胴回り調整ベルトで、胴回りの締付け加減を調節してください。
※肩部分がねじれないよう注意してください。
※着用方法と注意事項加減を調節してください。
※その他取り扱い説明書の注意事項をよく読んでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31082618
WATERVEST-SET
¥
17,500
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください