曜日別特売

ヘルメット TESTA(テスタ)

ヘルメット TESTA(テスタ) - OGK KABUTOヘルメット TESTA(テスタ) - OGK KABUTOヘルメット TESTA(テスタ) - OGK KABUTOヘルメット TESTA(テスタ) - OGK KABUTOヘルメット TESTA(テスタ) - OGK KABUTO

ファブリックバイザー付きフリーライドモデル『TESTA(テスタ)』。
日々の移動からアクションシーンまで体も動きも大きくなってくる絶賛成長中のキッズに最適。
ストリートスタイルと相性の良いアースカラーを楽しんで。
アジャスターダイヤル:後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
反射シール付き:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!
洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。

規格SG基準参考質量(g)250適合頭囲(cm)56~58衝撃吸収ライナー適合年齢(歳)10くらい~ひもタイプ使用区分自転車用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130184-マットサンドベージュ
7,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
31130200-マットブラック
7,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
31130209-マットオーシャンブルー
7,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
31130218-マットカーキ
7,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
31130227-マットアーモンドピンク
7,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする