OGK技研
後カゴ RB-021 大型パイプバスケット
フロント・リアどちらでもつかえる
メーカーを問わずセンターバスケットにできる
部活のエナメルバッグにも対応
フリーデリバリーバッグのサイズにも対応
中空構造で軽い
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約1.1(同サイズの金属製バスケットの約半分)
色
ブラック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
目安サイズ:350×250×530
適合車種
22~27型シティ車(婦人車、軽快車等)及び自転車メーカーが取付け承認をする指定の20型以上の自転車
底内寸法(mm)
250×450
内容量
1個
注意
※ハンドルの幅により対応できない場合があります
※すべてのサイズに適応できるわけではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31130629
RB-021
¥
5,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください