J&C
可変式ボタンリング錠 JC-080CLB
本体:可変式ボタンリング錠
色
ブラック
径(Φmm)
バンド:13、16、19
キー方式
可変式ボタンリング錠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31130787
JC-080CLB
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください