曜日別特売

Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用

Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 - HapysonHapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 - HapysonHapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 - Hapyson

夜間走行時自動点灯
自動点滅モード搭載
信号待ちモード(点滅)で停車時も安心
JIS規格の明るさに準拠
電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き
TypeCUSB充電ケーブル採用
左右角度調整可能

付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まずブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130918YB-100
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする