曜日別特売

Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用

Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用 - HapysonHapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用 - HapysonHapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用 - Hapyson

夜間走行時自動点灯
信号待ちモード(点滅)で停車時も安心
JIS規格の明るさに準拠
電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き
TypeCUSB充電ケーブル採用
走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!
電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します
急に電池が切れることがなく安心して使用することができます
走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!
2個の照度センサーで取付方法を選ばない
ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!
電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。

付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130927YB-130
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする