曜日別特売

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。
手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。

用途
機械メンテナンス
機械製造、組み立て
土木建築、運送
農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31083476CJ-568-XS6/XS49247.317
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31083485CJ-568-S7/S57257.518.9
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31083494CJ-568-M8/M60267.819.5
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31083510CJ-568-L9/L62277.920.6
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする