ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569

ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 - TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 - TOWA(東和コーポレーション)

手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。
手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。

用途
機械メンテナンス
機械製造、組み立て
土木建築、運送
農作業、園芸など
機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴムブルーグレー/ブラック厚さ(mm)約1.3入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31083519569-S7/S247.820.11368
オープン
699
769(税込)
当日出荷
31083528569-M8/M257.921.21370
オープン
699
769(税込)
当日出荷
31083537569-L9/L268.121.21373
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする