天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324

天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 - TOWA(東和コーポレーション)

指全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。
抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。

用途
農作業、園芸
酪農
土木建築など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約1.4ブラック/ダークブルー入数(双)1機能抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31083546XA-324-XS6/XS51247.317
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31083555XA-324-S7/S58257.518.9
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31083564XA-324-M8/M62267.819.5
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31083580XA-324-L9/L65277.920.6
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする