天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326

天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム手袋 ActivGrip XA-326 - TOWA(東和コーポレーション)

手の甲全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。
抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。

用途
農作業、園芸
酪農
土木建築など
ゲージ数13機能抗菌抑臭材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴムライトグレー/ダークブルー厚さ(mm)約1.4入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31083589326-S7/S247.419.51364
オープン
679
747(税込)
当日出荷
31083598326-M8/M257.4211380
オープン
679
747(税込)
当日出荷
31083607326-L9/L267.621.51385
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする