曜日別特売

ストレッチウォバッシュ ツナギ

ストレッチウォバッシュ ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュ ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュ ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュ ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュ ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュ ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュ ツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュ ツナギ - Dickies(ディッキーズ)

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sは女性対応シルエット
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
袖口隠しドットボタン
左胸ポケットにペン差し穴付き
左袖ペン差し付き
ウエストの長さを調節できるウエストアジャスター(ウエスト裏側)
腰後部に視認性を高める反射素材付き
両脇カラビナループ付き
右脇コインポケット付き
アメリカンネーム付き

用途Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ウォバッシュ/ストレッチ/ツナギ/オーバーオールその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ツナギ混率(%)綿98、ポリウレタン2(ストレッチウォバッシュ)機能ストレッチ名入れ裾上げ袖丈長袖内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31084158D-696インディゴXS1067053
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084167D-696インディゴS1107255
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084228D-696グラファイトXS1067053
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084237D-696グラファイトS1107255
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084246D-696グラファイトM1147457
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084280D-696グラファイトXXL1308063
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084289D-696グラファイト3XL1368263
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084298D-696ライトインディゴXS1067053
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084307D-696ライトインディゴS1107255
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084316D-696ライトインディゴM1147457
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084325D-696ライトインディゴL1187659
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084350D-696ライトインディゴXXL1308063
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084359D-696ライトインディゴ3XL1368263
8,780
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084176D-696インディゴM1147457
8,780
8,690
9,559(税込)
欠品中
裾上げ可
名入れ可
31084194D-696インディゴXL1247861
8,780
8,690
9,559(税込)
取扱停止中
裾上げ可
名入れ可
31084255D-696グラファイトL1187659
8,780
8,690
9,559(税込)
取扱停止中
裾上げ可
名入れ可
31084185D-696インディゴL1187659
8,780
取扱い終了
裾上げ可
名入れ可
31084210D-696インディゴXXL1308063
8,780
取扱い終了
裾上げ可
名入れ可
31084219D-696インディゴ3XL1368263
8,780
取扱い終了
裾上げ可
名入れ可
31084264D-696グラファイトXL1247861
8,780
取扱い終了
裾上げ可
名入れ可
31084334D-696ライトインディゴXL1247861
8,780
取扱い終了
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする