ストレッチウォバッシュオーバーオール

ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sは女性対応シルエット
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
フロントマルチポケット
ウエストアジャスター
ハンマーループ
後ろポケット部に視認性を高める反射素材付き
アメリカンネーム付き

用途Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ウォバッシュ/ストレッチ/ツナギ/オーバーオールその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別オーバーオール混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチウォバッシュ)機能ストレッチ、反射名入れ裾上げ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
渡幅(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31084544D-699インディゴXS7031.982~92
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084560D-699インディゴS7233.186~86
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084569D-699インディゴM7434.390~100
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084578D-699インディゴL7635.594~104
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084587D-699インディゴXL7637.3100~110
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084596D-699インディゴXXL7639.1106~116
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084605D-699グラファイトXS7031.982~92
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084614D-699グラファイトS7233.186~86
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084630D-699グラファイトM7434.390~100
7,680
7,590
8,349(税込)
6日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084639D-699グラファイトL7635.594~104
7,680
7,590
8,349(税込)
6日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084648D-699グラファイトXL7637.3100~110
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084657D-699グラファイトXXL7639.1106~116
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084666D-699ライトインディゴXS7031.982~92
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084675D-699ライトインディゴS7233.186~86
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084684D-699ライトインディゴM7434.390~100
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084700D-699ライトインディゴL7635.594~104
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084709D-699ライトインディゴXL7637.3100~110
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
31084718D-699ライトインディゴXXL7639.1106~116
7,680
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする