曜日別特売

ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ)

ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) - Dickies(ディッキーズ)ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) - Dickies(ディッキーズ)

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sは女性対応シルエット
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
両胸フラシツールポケット
大容量カーゴポケット
ポケット8ヶ所の着るカバン仕様
裾ダーツ仕様
アメリカンネーム付き

用途Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ストレッチ/オックス/ツナギ/オーバーオール/デッキパンツ種別オーバーオール混率(%)綿97・ポリウレタン3(ストレッチオックス)機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31084727D-739ネイビーXS6430.4
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084736D-739ネイビーS6631.6
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084745D-739ネイビーM6832.8
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084754D-739ネイビーL7034
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084770D-739ネイビーXL7035.8
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084779D-739ネイビーXXL7037.6
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084788D-739ネイビー3XL7039.4
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084797D-739シープXS6430.4
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084806D-739シープS6631.6
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084815D-739シープM6832.8
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084824D-739シープL7034
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084840D-739シープXL7035.8
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084849D-739シープXXL7037.6
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084858D-739シープ3XL7039.4
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084867D-739キャメルXS6430.4
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084876D-739キャメルS6631.6
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084885D-739キャメルM6832.8
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084894D-739キャメルL7034
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084910D-739キャメルXL7035.8
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084919D-739キャメルXXL7037.6
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
31084928D-739キャメル3XL7039.4
7,780
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする