5ポケット 半袖Tシャツ

5ポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 半袖Tシャツ - コーコス信岡
(1件のレビュー)

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・後)
ボタン付き胸ポケット
脇裏消臭テープ付き
腕を上げ下げしても脇が見えにくい長めの袖丈
腕を上げ下げしてもお腹や背中が見えにくい裾フライス仕様

用途GLADIATOR/グラディエーター/G-GAIA/ジーガイア/Tシャツ/半袖/ポケット/綿/天竺機能消臭混率(%)綿100(天竺)内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31084937G-947SS1025443カーキ
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31084946G-947S1036147カーキ
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31084955G-947M1096348カーキ
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31084964G-947L1156550カーキ
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31084980G-947LL1216752カーキ
4,700
2,990
3,289(税込)
当日出荷
31084989G-9473L1297054カーキ
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31084998G-9474L1377055カーキ
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31085007G-9475L1467056カーキ
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31085095G-947SS1025443モクグレー
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31085104G-947S1036147モクグレー
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31085120G-947M1096348モクグレー
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31085129G-947L1156550モクグレー
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31085138G-947LL1216752モクグレー
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31085147G-9473L1297054モクグレー
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31085156G-9474L1377055モクグレー
4,700
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
31085165G-9475L1467056モクグレー
4,700
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
31085016G-947SS1025443バーガンディ
4,700
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
31085025G-947S1036147バーガンディ
4,700
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
31085034G-947M1096348バーガンディ
4,700
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
31085050G-947L1156550バーガンディ
4,700
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
31085077G-9474L1377055バーガンディ
4,700
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
31085059G-947LL1216752バーガンディ
4,700
取扱い終了
31085068G-9473L1297054バーガンディ
4,700
取扱い終了
31085086G-9475L1467056バーガンディ
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: ガラス加工時
PX-G FACTORY製造業

普段Mサイズを着ておりますので
Mを購入しましたが、Lサイズ位で大き目でした。
速攻でSを買い直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする