曜日別特売

デニムストレッチカーゴパンツ

デニムストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡デニムストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡

ヨコ25%以上の伸長率がある「アメイジングストレッチデニム」を使用
農薬・肥料・水・電気を削減し、持続可能で地球環境に配慮した手法で生産した「サステナブルストレッチデニム」を使用
ひざ蛇腹プリーツ入り
スクエア型カーゴポケット
裾に紐やゴムを通せるコードホール付き(紐やゴムは付属していません)
ウェストは帯のないヴィンテージタイプ
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナはイメージです)
股部分は突っ張りにくく裂けにくい特殊縫製
頑丈でずり落ちないYKK製3YGファスナーを使用
裾は丈夫な巻き二重仕様

用途GLADIATOR/グラディエーター/G-CARGO/ジーカーゴ/アメイジングストレッチ/ストレッチ/デニム/カーゴ/パンツ種別カーゴパンツ混率(%)綿80、ポリエステル18、ポリウレタン2(ドライストレッチデニム)機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31086118G-4005インディゴSS6568
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086127G-4005インディゴS7073
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086136G-4005インディゴM7578
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086145G-4005インディゴL8083
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086154G-4005インディゴLL8588
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086170G-4005インディゴ3L9093
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086179G-4005インディゴ4L9598
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086206G-4005ライトインディゴSS6568
7,900
4,890
5,379(税込)
9日以内出荷
31086215G-4005ライトインディゴS7073
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086224G-4005ライトインディゴM7578
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086240G-4005ライトインディゴL8083
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086249G-4005ライトインディゴLL8588
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086258G-4005ライトインディゴ3L9093
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086267G-4005ライトインディゴ4L9598
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086276G-4005ライトインディゴ5L100103
7,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
31086188G-4005インディゴ5L100103
7,900
4,890
5,379(税込)
取扱停止中
31086197G-4005インディゴ6L110113
7,900
4,890
5,379(税込)
取扱停止中
31086285G-4005ライトインディゴ6L110113
7,900
4,890
5,379(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする