5ポケット 長袖Tシャツ

5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡
(2件のレビュー)

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sは女性対応シルエット
シワになりにくく肌離れのよいワッフル生地
収納性抜群の5ポケット
首元Vガゼット
ボタン付き胸ポケット
前後にある脇ポケット
袖口・裾フライス仕様
GLADIATORロゴネーム(左裾)

用途GLADIATOR/グラディエーター/G-GAIA/ポケット/Tシャツ/長袖/ワッフル混率(%)ポリエステル55、綿45(ライトワッフル)機能通気性、保温性内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31086696G-438ホワイトSS905354
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086705G-438ホワイトS965461
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086714G-438ホワイトM1025963
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086730G-438ホワイトL1086065
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086739G-438ホワイトLL1146167
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086748G-438ホワイト3L1206370
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086757G-438ホワイト4L1266270
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086766G-438ホワイト5L1326170
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086775G-438ネイビーSS905354
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086784G-438ネイビーS965461
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086800G-438ネイビーM1025963
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086809G-438ネイビーL1086065
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086818G-438ネイビーLL1146167
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086827G-438ネイビー3L1206370
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086854G-438グレーSS905354
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086879G-438グレーM1025963
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086888G-438グレーL1086065
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086897G-438グレーLL1146167
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086906G-438グレー3L1206370
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086940G-438ブラックSS905354
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086949G-438ブラックS965461
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086958G-438ブラックM1025963
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086967G-438ブラックL1086065
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086976G-438ブラックLL1146167
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086985G-438ブラック3L1206370
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31087019G-438アーミーSS905354
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31087028G-438アーミーS965461
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31087037G-438アーミーM1025963
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31087046G-438アーミーL1086065
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31087055G-438アーミーLL1146167
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31087064G-438アーミー3L1206370
4,800
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
31086836G-438ネイビー4L1266270
4,800
2,890
3,179(税込)
取扱停止中
31086845G-438ネイビー5L1326170
4,800
2,890
3,179(税込)
取扱停止中
31086870G-438グレーS965461
4,800
2,890
3,179(税込)
取扱停止中
31086915G-438グレー4L1266270
4,800
2,890
3,179(税込)
取扱停止中
31086924G-438グレー5L1326170
4,800
2,890
3,179(税込)
取扱停止中
31086994G-438ブラック4L1266270
4,800
2,890
3,179(税込)
取扱停止中
31087010G-438ブラック5L1326170
4,800
2,890
3,179(税込)
取扱停止中
31087080G-438アーミー4L1266270
4,800
2,890
3,179(税込)
取扱停止中
31087089G-438アーミー5L1326170
4,800
2,890
3,179(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 機械メンテナンス

デザインが秀逸で作業時だけでなく普段着になってます

対象商品 : 31086784
2024-05-05
用途: 普段着
電気・ガス・熱供給・水道業

市販のTシャツ、トレーナーより良い,丈夫で、着やすいです。5ポケットが意外とオシャレです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする