5ポケット 長袖Tシャツ

5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡5ポケット 長袖Tシャツ - コーコス信岡
(1件のレビュー)

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・後)
ボタン付き胸ポケット
脇裏消臭テープ付き
袖口フライス仕様
腕を上げ下げしてもお腹や背中が見えにくい裾フライス仕様

用途GLADIATOR/グラディエーター/G-GAIA/ジーガイア/Tシャツ/長袖/ポケット/綿/天竺混率(%)綿100(天竺)機能消臭内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31087098G-958カーキSS905352
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087107G-958カーキS965457
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087116G-958カーキM1025961
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087125G-958カーキL1086063
5,100
3,290
3,619(税込)
9日以内出荷
31087134G-958カーキLL1146165
5,100
3,290
3,619(税込)
9日以内出荷
返品不可
31087150G-958カーキ3L1206368
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087159G-958カーキ4L1266268
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087168G-958カーキ5L1326168
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087256G-958モクグレーSS905352
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087265G-958モクグレーS965457
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087274G-958モクグレーM1025961
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087290G-958モクグレーL1086063
5,100
3,290
3,619(税込)
9日以内出荷
返品不可
31087299G-958モクグレーLL1146165
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087308G-958モクグレー3L1206368
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087317G-958モクグレー4L1266268
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087326G-958モクグレー5L1326168
5,100
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
31087177G-958バーガンディSS905352
5,100
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
31087186G-958バーガンディS965457
5,100
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
31087195G-958バーガンディM1025961
5,100
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
31087204G-958バーガンディL1086063
5,100
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
31087220G-958バーガンディLL1146165
5,100
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
31087238G-958バーガンディ4L1266268
5,100
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
31087247G-958バーガンディ5L1326168
5,100
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
31087229G-958バーガンディ3L1206368
5,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: ガラス加工時
PX-G FACTORY製造業

普段Mサイズを着ていて、Mを買いましたが大きくて
Sサイズを購入しました。
Sの方が断然良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする