ZIPLOA
ムシヨケZ 防虫ネット(虫除け加工)
麦わら帽子や作業帽子に装着して虫を防ぐネット・忌避剤加工
用途
アウトドア・ガーデニング・農作業
サイズ
F
縦(cm)
59
横(cm)
60
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31087904
NT-113
ホワイト
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
31087920
NT-113
グリーン
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
31087929
NT-113
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください