ファスナー安全ベストショート丈「爽メッシュ」

ファスナー安全ベストショート丈「爽メッシュ」 - ミズケイファスナー安全ベストショート丈「爽メッシュ」 - ミズケイファスナー安全ベストショート丈「爽メッシュ」 - ミズケイファスナー安全ベストショート丈「爽メッシュ」 - ミズケイファスナー安全ベストショート丈「爽メッシュ」 - ミズケイファスナー安全ベストショート丈「爽メッシュ」 - ミズケイ

ファスナーで留めるタイプの安全ベスト
反射材に穴があいているため涼しい
小さく折り畳め持ち運びも楽々

用途交通警備/交通誘導/工事現場/祭り/イベント/夜間作業/防犯活動サイズF着丈(cm)45腰廻り(cm)90~130厚さ(cm)1丈区分ショート丈内容量1枚
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31088114538486ネイビー
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
31088130538486イエロー
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
31088139538486オレンジ
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする