ミズケイ
フラットファンカバー20枚入
ほこりや粉塵を軽減するファン保護カバー
洗濯可能
大手メーカー対応
用途
現場作業全般/スポーツ全般/アウトドア全般/ツーリング
セット内容
ファンカバー
サイズ
F
直径(Φcm)
約8.5
素材
ポリエステル
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31088148
5941091
ブルー
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
当日出荷
31088157
5941091
レッド
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください