日動工業
100V屋内型ドラム 20m アース無
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。
使用場所
屋内型
コンセント仕様
2P 15A 125V
質量(kg)
5.1
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線仕様-太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107678
NNP-204D
20
4
2
¥
17,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
31107687
NNP-206D
20
6
2
¥
18,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください