日動工業
100V極太電線仕様ドラム 20m アース無
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)
6.1
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
7(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm
2
)
3.5
使用場所
屋内型
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107696
NNP-204F
4
¥
25,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31107705
NNP-206F
6
¥
26,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください