曜日別特売

100V屋内型ドラム 30m アース無

100V屋内型ドラム 30m アース無 - 日動工業

スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム30mです。
入力プラグは2Pプラグです。

使用場所屋内型コンセント個数4コンセント仕様2P 15A 125V質量(kg)6.5定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線仕様-太さ(mm2)
定格電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107714NNP-304D30425(全巻時)、15(全延時)275×200×341
23,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする