曜日別特売

100V極太電線ドラム 20m アース付

100V極太電線ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線ドラム 20m アース付 - 日動工業
(1件のレビュー)

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。

質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107739NNP-E24F
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31107739
2024-08-20
用途: 実験室で装置の電源取りに
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

実験室で装置の電源取りに使用しています。無理に伸ばして電源を取ることがなくなったので、安全です。本品自体の電線は太く、実験室で安心感がありますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする