日動工業
100V極太電線仕様ドラム 20m アース付
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)
7.2
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
定格電流(A)
7(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P 15A 125V
電流(mA)
(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm
2
)
3.5
使用場所
屋内型
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107766
NNP-EB24F
¥
47,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください