100V抜止式コンセントドラム 20m アース付

100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 - 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 - 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 - 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 - 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 - 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 - 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 - 日動工業

通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。

使用場所屋内型コンセント個数4コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V特性アース付質量(kg)5.6定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線仕様-太さ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107784NNP-E24N2042
29,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする