日動工業
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)
5.7
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)
(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内型
特性
アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107800
NNP-EB24N
¥
42,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください