日動工業
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)
5.7
電流(A)
(過負荷)15
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様
過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P抜止式 15A 125V
電流(mA)
(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内型
特性
アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107809
NNP-EK24N
¥
43,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください