日動工業
100V屋内型ドラム 30m アース付
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム30mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)
7.4
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内型
特性
アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107818
NNP-E34
275×220×341
30
¥
31,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください