日動工業
100V抜止式コンセントドラム 30m アース付
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント!
屋内型の電工ドラム30mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
使用場所
屋内型
コンセント個数
4
コンセント仕様
接地2P抜止式 15A 125V
特性
アース付
質量(kg)
7.4
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線仕様-太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107827
NNP-E34N
30
4
2
¥
46,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください