曜日別特売

延長コード型ドラム(びっくリール) 20m

延長コード型ドラム(びっくリール) 20m - 日動工業延長コード型ドラム(びっくリール) 20m - 日動工業延長コード型ドラム(びっくリール) 20m - 日動工業延長コード型ドラム(びっくリール) 20m - 日動工業延長コード型ドラム(びっくリール) 20m - 日動工業延長コード型ドラム(びっくリール) 20m - 日動工業延長コード型ドラム(びっくリール) 20m - 日動工業

コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適!
屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。
コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。
入力プラグは2Pプラグです。

使用場所屋内型コンセント個数3+2コンセント仕様2P 15A 125V質量(kg)5.2定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線仕様-太さ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107836RND-20S20(1次線3+2次線17)3+22
26,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする