日動工業
100V屋内型ドラム 50m アース無
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム50mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)
9.6
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
4(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線長さ(m)
50
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内型
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107879
NNP-504D
¥
35,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください