シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W

シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W - 宇都宮製作[手袋]

柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。
天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。
より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。

用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.09(指部)ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合機能柔軟性、フィット性、耐油全長(cm)23以上滑り止め効果スベリ止め付粉有無粉無内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31083616NBR035APFWBSSSS7.67.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31083625NBR035APFWBSS7.98.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31083634NBR035APFWBMM8.39.5
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
31083650NBR035APFWBLL8.411
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする