背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品

背負い落下式除草剤散布機  JS-10-AAA-1 部品 - 工進
(1件のレビュー)

背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品

用途部品の交換に内容量1個
関連資料:(0.52MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31110137JS-10ポンプクミJS-10-AAA-14583740411
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31110146MS-4吸入ストレーナーJS-10-AAA-14501490312
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110155MS-4バイパスナットJS-10-AAA-14502040223
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110164MS-4皿バネ座金JS-10-AAA-14502060124
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110180JS-10コードカバーJS-10-AAA-14522790115
オープン229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110189MS-4バイパスアダプターパッキンJS-10-AAA-14502600316
オープン429
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110198KK-12コードクリップJS-10-AAA-14502500217
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110207JS-10フランジ・アダプターJS-10-AAA-14522800118
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110216JS-10フランジパッキンJS-10-AAA-14522780229
オープン649
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110225JS-10ベースクミJS-10-AAA-145840402110
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110234GTベース補助バネJS-10-AAA-150019801111
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110250JS-10ブリスターJS-10-AAA-145231501112
オープン649
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110259GT電池ボックス共通端子JS-10-AAA-150013601114
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110268JS-10握りグリップ本体クミJS-10-AAA-145838001115
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110277JS-10吐出ホースクミJS-10-AAA-145838101116
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110286JS-10ホースバンドJS-10-AAA-145231401117
オープン429
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110295JS-10ノズルパイプ(455mm)JS-10-AAA-145230201118
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110304JS-10ノズルキャップJS-10-AAA-145230301119
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110320JS-10ノズルスタンドJS-10-AAA-145233101120
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110329JS-10ノズルキャップパッキンJS-10-AAA-145231101121
オープン319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110338JS-10シャワー噴口クミJS-10-AAA-145837703122
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110347JS-10噴板(Φ0.6×2列)JS-10-AAA-145229001123
オープン769
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110356JS-10噴板(Φ0.5×1列)JS-10-AAA-145238101124
オープン769
619
アウトレット
681(税込)
当日出荷
残り1点です
31110365JS-10ノズルパイプパッキンJS-10-AAA-145231201125
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110374RM-10ブリーザースポンジJS-10-AAA-145078401126
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110390HSストレーナーJS-10-AAA-140048002127
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
311104083点セムス十字穴付ナベ小ネジJS-10-AAA-145265701329
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
311104173点セムス十字穴付ナベ小ネジJS-10-AAA-145265601530
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110426JS-1010リットルタンクJS-10-AAA-145226902131
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110435RM-10タンクキャップパッキンJS-10-AAA-145068703132
オープン229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110460RM-10計量カップJS-10-AAA-145070103135
オープン439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110487JS-10背当てパッドJS-10-AAA-145230101137
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110496RM-10フックプレートJS-10-AAA-145074202138
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110505MS-4ベルトフックJS-10-AAA-145015302139
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110514MS-4使用水注意ラベルJS-10-AAA-145020302140
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110530KK-10V希釈倍率ラベルJS-10-AAA-145224402141
オープン229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110539JS-10名称ラベル新JS-10-AAA-145380701142
オープン539
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110548KK-10V使用上の注意ラベルJS-10-AAA-145224501143
オープン229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110557JS-10噴口キャップJS-10-AAA-145228801144
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110566JS-10噴口パッキンJS-10-AAA-145228902145
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110575JS-10流量調節ゴムJS-10-AAA-145229301146
オープン429
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110584JS-10ホーススプリングJS-10-AAA-145243601148
オープン539
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110600JS-10電池ボックスクミJS-10-AAA-145702001149
オープン769
769
846(税込)
当日出荷
31110609JS-10ノズルクミJS-10-AAA-145838904150
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110618JS-10タンクキャップクミJS-10-AAA-145700702151
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110627JS-10タンクキャップ弁JS-10-AAA-145368201152
オープン219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110636JS-10取説JS-10-AAA-1452296041-
オープン539
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
31110399スポイトJS-10-AAA-140005903128
オープン
取扱い終了
代替品有
31110444RM-10ストレーナーJS-10-AAA-145070003134
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31110469KK-10Vショルダーベルトクミ右(オス)JS-10-AAA-145837101136-1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31110399スポイト29079778HS-601 スポイト PEスポイト 背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品 工進 29079778背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
31110444RM-10ストレーナー74995299045403601画像準備中RW-10ストレーナー工進1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31110469KK-10Vショルダーベルトクミ右(オス)66212047PA-351KK-10Vショルダーベルトクミ右(オス) 工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト 工進 66212047工進噴霧器用 背負い噴霧器ショルダーベルト工進1個
1,198
税込1,318
同じ部品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: JS-10の修理
不動産業

散布機のポンプモーターのシャフトと軸受部分が擦り減って異音を発生させなお且つモーターの回転も一定しないため部品を取り寄せて交換しました。単品部品として販売しているので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする