トップX手袋 10双入

トップX手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) トップX手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) トップX手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) トップX手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) トップX手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) トップX手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

発泡ポリウレタン樹脂を指先にコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。指サック特有のムレ・圧迫感から解放されます。
薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
長繊維のウーリーナイロン糸を使用しています。

ホワイト 入数(双)10 機能低発塵性 コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン、その他 材質(樹脂部)ポリウレンタン 内容量1袋(10双)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31083686 B0603 S 19 6.5 17 ホワイト
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
31083695 B0603 M 20 6.8 17.5 イエロー
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
31083704 B0603 L 21 7.1 18.5 ダークグリーン
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
31083720 B0603 XL 22 7.4 19 ライトブルー
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする