住友電工ハードメタル
旋削チップ CNMG-FL
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
FL
切削領域
微小切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31093574
CNMG120404N-FL AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5005S
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093590
CNMG120404N-FL AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5015S
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093599
CNMG120404N-FL AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5025S
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093608
CNMG120404N-FL T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.4
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093617
CNMG120408N-FL AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5005S
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093626
CNMG120408N-FL AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5015S
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093635
CNMG120408N-FL AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5025S
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093644
CNMG120408N-FL T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.8
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
参考になった
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
参考になった