住友電工ハードメタル
旋削チップ CNMG-GE
高能率加工でもすくい面摩耗に強い汎用ブレーカ。
材質
CVDコーティング
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
6.35
等級
M
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
16.1
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.10
内接円(mm)
(IC)15.875
ブレーカ
GE
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31093660
CNMG160608N-GE AC810P
AC810P
連続
¥
24,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093669
CNMG160608N-GE AC820P
AC820P
一般
¥
24,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093678
CNMG160608N-GE AC830P
AC830P
断続
¥
24,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼高速旋削用材種「エースコートAC810P」
参考になった