曜日別特売

旋削チップ CNMG-GUW

旋削チップ CNMG-GUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GUW - 住友電工ハードメタル

ワイパー刃付きの高能率中仕上用ブレーカ。

仕様ワイパーインサート材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGUW切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、
ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
内接円(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31093687CNMG120408N-GUW AC8020P4.765.1612.9±0.08(IC)12.7
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093696CNMG120412N-GUW AC8020P4.765.1612.9±0.08(IC)12.7
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093705CNMG160612N-GUW AC8020P6.356.3516.1±0.10(IC)15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093714CNMG160612N-GUW AC810P6.356.3516.1±0.10(IC)15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093730CNMG160612N-GUW AC820P6.356.3516.1±0.10(IC)15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093739CNMG160612N-GUW AC830P6.356.3516.1±0.10(IC)15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする