曜日別特売

旋削チップ CNMG-GZ

旋削チップ CNMG-GZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GZ - 住友電工ハードメタル

刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。

材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
内接円(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31093748CNMG090408N-GZ AC4010K4.763.819.7±0.05(IC)9.525
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093757CNMG090408N-GZ AC4015K4.763.819.7±0.05(IC)9.525
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093775CNMG090408N-GZ AC420K4.763.819.7±0.05(IC)9.525
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093784CNMG090412N-GZ AC4010K4.763.819.7±0.05(IC)9.525
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093800CNMG090412N-GZ AC4015K4.763.819.7±0.05(IC)9.525
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093818CNMG090412N-GZ AC420K4.763.819.7±0.05(IC)9.525
9,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093827CNMG120404N-GZ AC4010K4.765.1612.9±0.08(IC)12.7
11,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
31093836CNMG120404N-GZ AC4015K4.765.1612.9±0.08(IC)12.7
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31093845CNMG120408N-GZ AC4010K4.765.1612.9±0.08(IC)12.7
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31093854CNMG120408N-GZ AC4015K4.765.1612.9±0.08(IC)12.7
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31093870CNMG120412N-GZ AC4010K4.765.1612.9±0.08(IC)12.7
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31093879CNMG120412N-GZ AC4015K4.765.1612.9±0.08(IC)12.7
11,000
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
31093888CNMG120416N-GZ AC4010K4.765.1612.9±0.08(IC)12.7
11,000
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
31093897CNMG120416N-GZ AC4015K4.765.1612.9±0.08(IC)12.7
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093906CNMG160608N-GZ AC4010K6.356.3516.1±0.10(IC)15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
31093915CNMG160608N-GZ AC4015K6.356.3516.1±0.10(IC)15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093924CNMG160612N-GZ AC4010K6.356.3516.1±0.10(IC)15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093940CNMG160612N-GZ AC4015K6.356.3516.1±0.10(IC)15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093949CNMG160616N-GZ AC4010K6.356.3516.1±0.10(IC)15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
31093958CNMG160616N-GZ AC4015K6.356.3516.1±0.10(IC)15.875
24,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093967CNMG190612N-GZ AC4010K6.357.9419.3±0.10(IC)19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
31093976CNMG190612N-GZ AC4015K6.357.9419.3±0.10(IC)19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093985CNMG190616N-GZ AC4010K6.357.9419.3±0.10(IC)19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31093994CNMG190616N-GZ AC4015K6.357.9419.3±0.10(IC)19.05
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31093766CNMG090408N-GZ AC415K4.763.819.7±0.05(IC)9.525
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093809CNMG090412N-GZ AC415K4.763.819.7±0.05(IC)9.525
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31093766CNMG090408N-GZ AC415K31093757CNMG090408N-GZ AC4015KCNMG090408N-GZ AC415K 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31093757旋削チップ CNMG-GZ住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093809CNMG090412N-GZ AC415K31093800CNMG090412N-GZ AC4015KCNMG090412N-GZ AC415K 旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル 31093800旋削チップ CNMG-GZ住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする