曜日別特売

旋削チップ CNMG-SE

旋削チップ CNMG-SE - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-SE - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-SE - 住友電工ハードメタル

すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。

材質コーテッドサーメット形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31095105CNMG120404N-SE T2500Z0.4
10,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095114CNMG120408N-SE T2500Z0.8
10,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする