住友電工ハードメタル
旋削チップ CNMG-SEW
ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。
仕様
ワイパーインサート
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
等級
M
被削材
鋼
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
SEW
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、
ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
内接円(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31095130
CNMG090404N-SEW AC8020P
CVDコーティング
3.81
9.7
±0.05
(IC)9.525
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095139
CNMG090404N-SEW AC810P
CVDコーティング
3.81
9.7
±0.05
(IC)9.525
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095148
CNMG090404N-SEW AC830P
CVDコーティング
3.81
9.7
±0.05
(IC)9.525
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095157
CNMG090408N-SEW AC8020P
CVDコーティング
3.81
9.7
±0.05
(IC)9.525
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095166
CNMG090408N-SEW AC810P
CVDコーティング
3.81
9.7
±0.05
(IC)9.525
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095175
CNMG090408N-SEW AC830P
CVDコーティング
3.81
9.7
±0.05
(IC)9.525
¥
9,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095184
CNMG120404N-SEW AC8020P
CVDコーティング
5.16
12.9
±0.08
(IC)12.7
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095200
CNMG120404N-SEW T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
12.9
±0.08
(IC)12.7
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095209
CNMG120408N-SEW AC8020P
CVDコーティング
5.16
12.9
±0.08
(IC)12.7
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31095218
CNMG120408N-SEW T2500Z
コーテッドサーメット
5.16
12.9
±0.08
(IC)12.7
¥
10,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31095227
CNMG120412N-SEW AC8020P
CVDコーティング
5.16
12.9
±0.08
(IC)12.7
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
参考になった