曜日別特売

旋削チップ DNMG-EX

旋削チップ DNMG-EX - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EX - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EX - 住友電工ハードメタル

難削材専用の全周型ブレーカ。

形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
被削材
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31097354DNMG150404N-EX AC5005SPVDコーティング4.76難削材0.4AC5005S
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097370DNMG150404N-EX AC5015SPVDコーティング4.76難削材0.4AC5015S
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097379DNMG150404N-EX AC5025SPVDコーティング4.76難削材0.4AC5025S
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097388DNMG150404N-EX AC6020MCVDコーティング4.76ステンレス鋼0.4AC6020M
15,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
31097397DNMG150408N-EX AC5005SPVDコーティング4.76難削材0.8AC5005S
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097406DNMG150408N-EX AC5015SPVDコーティング4.76難削材0.8AC5015S
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097415DNMG150408N-EX AC5025SPVDコーティング4.76難削材0.8AC5025S
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097424DNMG150408N-EX AC6020MCVDコーティング4.76ステンレス鋼0.8AC6020M
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31097440DNMG150412N-EX AC5005SPVDコーティング4.76難削材1.2AC5005S
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097449DNMG150412N-EX AC5015SPVDコーティング4.76難削材1.2AC5015S
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097458DNMG150412N-EX AC5025SPVDコーティング4.76難削材1.2AC5025S
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097467DNMG150412N-EX AC6020MCVDコーティング4.76ステンレス鋼1.2AC6020M
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097476DNMG150412N-EX AC6040MPVDコーティング4.76ステンレス鋼1.2AC6040M
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097485DNMG150604N-EX AC6020MCVDコーティング6.35ステンレス鋼0.4AC6020M
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097494DNMG150604N-EX AC6040MPVDコーティング6.35ステンレス鋼0.4AC6040M
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097510DNMG150608N-EX AC6020MCVDコーティング6.35ステンレス鋼0.8AC6020M
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097519DNMG150608N-EX AC6040MPVDコーティング6.35ステンレス鋼0.8AC6040M
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097528DNMG150612N-EX AC6020MCVDコーティング6.35ステンレス鋼1.2AC6020M
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097537DNMG150612N-EX AC6040MPVDコーティング6.35ステンレス鋼1.2AC6040M
18,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする