住友電工ハードメタル
旋削チップ DNMG-FB
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
等級
M
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
FB
切削領域
微小切削
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全28種類を絞り込む
材質
PVDコーティング
コーテッドサーメット
サーメット
厚さ(mm)
4.76
6.35
切刃長さ(mm)
11.6
15.5
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31097580
DNMG110404N-FB AC6040M
PVDコーティング
4.76
3.81
ステンレス鋼
11.6
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097589
DNMG110404N-FB T1500A
サーメット
4.76
3.81
鋼
11.6
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097598
DNMG110404N-FB T1500Z
コーテッドサーメット
4.76
3.81
鋼
11.6
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097607
DNMG110404N-FB T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
3.81
鋼
11.6
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097616
DNMG110408N-FB AC6040M
PVDコーティング
4.76
3.81
ステンレス鋼
11.6
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097625
DNMG110408N-FB T1500A
サーメット
4.76
3.81
鋼
11.6
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097634
DNMG110408N-FB T1500Z
コーテッドサーメット
4.76
3.81
鋼
11.6
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097650
DNMG110408N-FB T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
3.81
鋼
11.6
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097659
DNMG150404N-FB AC6040M
PVDコーティング
4.76
5.16
ステンレス鋼
15.5
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
31097668
DNMG150404N-FB T1000A
サーメット
4.76
5.16
鋼、鋳鉄
15.5
¥
13,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097677
DNMG150404N-FB T1500A
サーメット
4.76
5.16
鋼
15.5
¥
13,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
31097686
DNMG150404N-FB T1500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
15.5
¥
15,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31097695
DNMG150404N-FB T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
15.5
¥
15,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31097704
DNMG150408N-FB AC6040M
PVDコーティング
4.76
5.16
ステンレス鋼
15.5
¥
15,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31097720
DNMG150408N-FB T1000A
サーメット
4.76
5.16
鋼、鋳鉄
15.5
¥
13,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097729
DNMG150408N-FB T1500A
サーメット
4.76
5.16
鋼
15.5
¥
13,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097738
DNMG150408N-FB T1500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
15.5
¥
15,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
31097747
DNMG150408N-FB T2500Z
コーテッドサーメット
4.76
5.16
鋼
15.5
¥
15,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31097756
DNMG150604N-FB AC6040M
PVDコーティング
6.35
5.16
ステンレス鋼
15.5
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097765
DNMG150604N-FB T1000A
サーメット
6.35
5.16
鋼、鋳鉄
15.5
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31097774
DNMG150604N-FB T1500A
サーメット
6.35
5.16
鋼
15.5
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097790
DNMG150604N-FB T1500Z
コーテッドサーメット
6.35
5.16
鋼
15.5
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097799
DNMG150604N-FB T2500Z
コーテッドサーメット
6.35
5.16
鋼
15.5
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097808
DNMG150608N-FB AC6040M
PVDコーティング
6.35
5.16
ステンレス鋼
15.5
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097817
DNMG150608N-FB T1000A
サーメット
6.35
5.16
鋼、鋳鉄
15.5
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097826
DNMG150608N-FB T1500A
サーメット
6.35
5.16
鋼
15.5
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097835
DNMG150608N-FB T1500Z
コーテッドサーメット
6.35
5.16
鋼
15.5
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31097844
DNMG150608N-FB T2500Z
コーテッドサーメット
6.35
5.16
鋼
15.5
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型
参考になった