曜日別特売

旋削チップ DNMG-SU

旋削チップ DNMG-SU - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-SU - 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-SU - 住友電工ハードメタル

小切込み高送りに効果発揮。

形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31100154DNMG110404N-SU AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100170DNMG110404N-SU AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100179DNMG110404N-SU AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100188DNMG110404N-SU AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100197DNMG110404N-SU AC810PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100206DNMG110404N-SU AC820PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100215DNMG110404N-SU AC830PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100224DNMG110404N-SU T1500Zコーテッドサーメット4.763.8111.6
12,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100240DNMG110408N-SU AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100249DNMG110408N-SU AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100258DNMG110408N-SU AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100267DNMG110408N-SU AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100276DNMG110408N-SU AC810PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100285DNMG110408N-SU AC820PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100294DNMG110408N-SU AC830PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100310DNMG110408N-SU T1500Zコーテッドサーメット4.763.8111.6
12,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100319DNMG110412N-SU AC6020MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100328DNMG110412N-SU AC6030MCVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100337DNMG110412N-SU AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼11.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100346DNMG110412N-SU AC8020PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100355DNMG110412N-SU AC810PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100364DNMG110412N-SU AC820PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100380DNMG110412N-SU AC830PCVDコーティング4.763.8111.6
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100389DNMG110412N-SU T1500Zコーテッドサーメット4.763.8111.6
12,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100398DNMG150402N-SU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31100407DNMG150402N-SU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31100416DNMG150402N-SU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
31100425DNMG150402N-SU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100434DNMG150402N-SU T2500Zコーテッドサーメット4.765.1615.5
15,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31100450DNMG150404N-SU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100459DNMG150404N-SU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31100468DNMG150404N-SU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
31100477DNMG150404N-SU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100486DNMG150404N-SU T2500Zコーテッドサーメット4.765.1615.5
15,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31100495DNMG150408N-SU AC5005SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100504DNMG150408N-SU AC5015SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
31100520DNMG150408N-SU AC5025SPVDコーティング4.765.16難削材15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100529DNMG150408N-SU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31100538DNMG150408N-SU T2500Zコーテッドサーメット4.765.1615.5
15,000
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
31100547DNMG150412N-SU AC6020MCVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100556DNMG150412N-SU AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼15.5
15,300
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100565DNMG150412N-SU T2500Zコーテッドサーメット4.765.1615.5
15,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100574DNMG150604N-SU T2500Zコーテッドサーメット6.355.1615.5
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31100590DNMG150608N-SU T2500Zコーテッドサーメット6.355.1615.5
18,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする