住友電工ハードメタル
旋削チップ SNMG-UP
ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
切刃長さ(mm)
12.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
UP
切削領域
軽~中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31104458
SNMG120404N-UP AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6020M
連続
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104467
SNMG120404N-UP AC6040M
PVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6040M
断続
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104476
SNMG120408N-UP AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5005S
連続
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104485
SNMG120408N-UP AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5015S
連続~一般
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104494
SNMG120408N-UP AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5025S
断続
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104510
SNMG120408N-UP AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6020M
連続
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104519
SNMG120412N-UP AC5005S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5005S
連続
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104528
SNMG120412N-UP AC5015S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5015S
連続~一般
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31104537
SNMG120412N-UP AC5025S
PVDコーティング
難削材
1.2
AC5025S
断続
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104546
SNMG120412N-UP AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
1.2
AC6020M
連続
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
参考になった
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
参考になった