住友電工ハードメタル
旋削チップ TNMG-EF
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
等級
M
切刃長さ(mm)
16.5
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
内接円(mm)
(IC)9.525
ブレーカ
EF
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31104720
TNMG160404N-EF AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5005S
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104729
TNMG160404N-EF AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5015S
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
31104738
TNMG160404N-EF AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.4
AC5025S
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
31104747
TNMG160404N-EF AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6020M
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31104756
TNMG160404N-EF AC8020P
CVDコーティング
鋼
0.4
AC8020P
一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104765
TNMG160408N-EF AC5005S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5005S
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104774
TNMG160408N-EF AC5015S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5015S
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
31104790
TNMG160408N-EF AC5025S
PVDコーティング
難削材
0.8
AC5025S
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31104799
TNMG160408N-EF AC6020M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6020M
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104808
TNMG160408N-EF AC8020P
CVDコーティング
鋼
0.8
AC8020P
一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材加工用ブレーカ EG型 / EF型
参考になった